品番 : EA922B-13B
品名 : 160mm 交換用ロール(フローリング用/60巻)
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | C1762 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 60巻 | 材質 | クッション性粘着加工PE |
| 内径 | 32mm | テープサイズ | 160(W)mm×25周巻 |
| EA922B-11、-12用替テープ | |||
| 特殊ミシン目入り | |||
| 2巻入の30パックです。 | |||
| フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。 | |||
| クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,700 円(税抜)/ 34,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 14:38現在) |
||||
| 商品入数 | 60 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2381ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922B-13 160mm 交換用ロール(フローリング用/2巻) |
| EA922B-13B 160mm 交換用ロール(フローリング用/60巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数60巻
