品番 : EA922B-15D
品名 : 160x295mm ロールクリーナー(カーペット用)
仕様
メーカー | ニトムズ | 型番 | C3310 |
---|---|---|---|
商品名 | カーペットクリーナー ハイグレード | 用途 | カーペット用 |
粘着タイプ | スパイクドット粘着 | 材質 | ハンドル・ケース:ポリプロピレン |
テープ | 160(W)mm×80周巻 | 全長 | 295mm |
芯内径 | 38mm | ||
ハイグレード強接着タイプ | |||
スパイクドット粘着のため、繊維の間に入り込んで細かいホコリもキャッチ!生地を傷めにくく、のり残りしにくいように工夫しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/27 19:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2486ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA922B-15D 160x295mm ロールクリーナー(カーペット用) |
EA922B-16D 610-970mm ロールクリーナー(カーペット用) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA922B-17D : 160mm 交換用ロール(カーペット用/3巻) |