品番 : EA922B-172
品名 : 160mm 交換用ロール(ホワイト/6巻)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | CCHS-6RN |
---|---|---|---|
テープ(mm) | 160(W)×90周巻 | 全長(mm) | 300 |
芯内径 | 38mm | 用途 | カーペット用 |
材質 | テープ/基材・芯・はくり紙:紙 粘着剤:合成ゴム系 |
||
6巻入 | |||
めくりやすいななめカットシートを採用した、強粘着タイプのカーペットクリーナーです。 | |||
強粘着なので、髪の毛やほこりをしっかりキャッチします。 | |||
各社共通タイプ(標準サイズ)です。 | |||
テープカラーはホワイトです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/18 06:12現在) |
||||
商品入数 | 6 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 2486ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA922B-161 : 160mm 強粘着ロールクリーナー(カーペット用/ホワイトテープ) |
拡大