品番 : EA922B-161
品名 : 160mm 強粘着ロールクリーナー(カーペット用/ホワイトテープ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | CCHB-RN |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 160(W)×90周巻 | 全長(mm) | 300 |
用途 | カーペット用 | 材質 | グリップ・テープ受け・ケース:ポリプロピレン シャフト:スチール テープ・基材・芯・はくり紙:紙 粘着剤:合成ゴム系 |
強粘着タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
585 円(税抜)/ 644 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 11:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA922B-171 : 160mm 交換用ロール(ホワイト/3巻) |
部品 | EA922B-172 : 160mm 交換用ロール(ホワイト/6巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA9/EA922/EA922B-161/EA922B-161_IMG_WEB_OUT(01).jpg)