品番 : EA922B-202
品名 : 160x300mm ロールクリーナー(ウエア用)
【テープ幅160mm】ウェアクリーナー(紙タイプ)
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | C3130 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ウェアクリーナー | 用途 | ウエア用 |
| 粘着タイプ | 全面塗り粘着 | テープサイズ | 160(W)mm×90周巻 |
| 全長(mm) | 300 | 材質 | テープ:特殊粘着加工紙 シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ) クリップ・テープ受け:ポリプロピレン |
| 芯内径 | 38mm | ||
| ミシン目の位置を少しずつずらしています。切りやすく、最後まで変形せず、ガタつきがなく使えます。 | |||
| テープを切り取るとき、めくりやすくするために、テープの端は粘着加工してありません。 | |||
| スタンダードな紙素材タイプのウェアクリーナーです。 | |||
| 本体は30°の角度付でテープが壁面・テープ面を汚染しにくい清潔設計です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/09/19 23:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2380ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922B-201 80x300mm ロールクリーナー(ウエア用) |
| EA922B-202 160x300mm ロールクリーナー(ウエア用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA922B-204 : 160mm 交換用ロール(ウエア用/3巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
