品番 : EA922B-17E
品名 : 160mm 交換用ロール(カーペット用/2巻)
使いやすさだけでなく環境にも配慮した
超強力ゴミ取りパワーの強接着タイプ
超強力ゴミ取りパワーの強接着タイプ
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | CC0008 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2巻 | ローラーサイズ | 160(W)mm×20.4m(約115周) |
| 芯内径 | 38mm | 材質 | テープ:スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン:ポリプロピレン |
| 用途 | カーペット、ファブリック用 | ||
| ハイグレード強接着タイプ | |||
| 各社共通標準サイズ | |||
| 1巻あたりの長さを長くした長持ち仕様 2巻で3巻分なので取り替え回数とゴミを削減(メーカー比) |
|||
| カーペットに入り込んだ細かいゴミやホコリもしっかり取る超強力ゴミ取りパワーのスパイクドット粘着 | |||
| めくり口がすぐわかり、スパッと切れるスカットカット機能を搭載 | |||
| 紙素材を採用し、環境に配慮した地球にやさしいecoパッケージ |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/07/31 23:39現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2380ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA922B-15D : 160x295mm ロールクリーナー(カーペット用) |
ウェブカタログ画像
拡大
