品番 : EA922B-211
品名 : 80x300mm ロールクリーナー(ウエア用・クッションタイプ)
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | C3361 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ウェアクリーナークッション | 用途 | ウエア用 |
| 粘着タイプ | クッション性粘着 | テープサイズ | 80(W)mm×25周巻 |
| 全長(mm) | 300mm | 芯内径 | 38mm |
| 材質 | テープ:クッション性粘着加工ポリエチレン シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ) クリップ・テープ受け:ポリプロピレン |
||
| クッション素材で色々な素材に使える弱粘着タイプ | |||
| ミシン目の位置を少しずつずらしています。切りやすく、最後まで変形せず、ガタつきがなく使えます。 | |||
| テープを切り取るとき、めくりやすくするために、テープの端は粘着加工してありません。 | |||
| 異物混入防止、異物確認・定量化、異物・毛髪をキャッチ。使いやすいデザインで作業率をアップさせます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
965 円(税抜)/ 1,062 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/03 11:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2440ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922B-211 80x300mm ロールクリーナー(ウエア用・クッションタイプ) |
| EA922B-212 160x300mm ロールクリーナー(ウエア用・クッションタイプ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA922B-213 : 80mm 交換用ロール(ウエア用・クッションタイプ/20巻) |
ウェブカタログ画像
拡大

