品番 : EA922B-221
品名 : 160x610-970mm ロールクリーナー(超強力/カーペット用)
スパっと切れるスカッとカット入りの強粘着
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | C4316 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | コロコロハイグレードSC 強接着 | テープ(mm) | 160(W)×40周巻 |
| 全長(mm) | 610~970 | 重量(g) | 400 |
| 用途 | カーペット用 | 芯内径 | 38mm |
| 材質 | テープ:スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン:ポリプロピレン シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミ グリップ・テープ受け・ケース:ポリプロピレン |
||
| 超強力 | |||
| スカットカット | |||
| めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り | |||
| ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニに | |||
| めくりやすくて、スパッと切れるスカットカットを搭載した強接着のコロコロです。 | |||
| スパイクドット粘着のため、繊維の間に入り込んで細かいホコリもキャッチ!生地を傷めにくく、のり残りしにくいように工夫しています。 | |||
| 強接着で、しっかり取れるので、ペットユーザーの方にも支持されています。 | |||
| カーペット用の中では一番強い粘着力を発揮します。(メーカー比)使う場所にあわせて最適な長さに調整可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/07/31 22:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2381ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922B-220 160x295mm ロールクリーナー(超強力/カーペット用) |
| EA922B-221 160x610-970mm ロールクリーナー(超強力/カーペット用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA922B-222 : 160mm 交換用ロール(カーペット用/2巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
