品番 : EA922B-230
品名 : 240x520-990mm ロールクリーナー(フローリング用)
クッション粘着&静電気粘着のフローリング用のワイドタイプ
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | C1770 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | コロコロフローリングクリーナー ワイド | テープ(mm) | 240(W)×25周巻 |
| 全長(mm) | 520~990 | 重量(g) | 545 |
| 用途 | フローリング用 | 芯内径 | 38mm |
| 材質 | テープ:クッション性粘着加工PE シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミ グリップ・テープ受け・ケース:ポリプロピレン |
||
| ワイド伸縮シャフト | |||
| クッション粘着&静電気粘着 | |||
| フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。 | |||
| クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/05 12:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2381ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA922B-231 : 240mm 交換用ロール(フローリング用/2巻) |
ウェブカタログ画像
拡大

