品番 : EA922B-77
品名 : 240x520-990mmロールクリーナー(フローリング・カーペット兼用
マルチタイプのワイド版
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | C2501 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | コロコロフロアクリン ワイド | 用途 | フローリング・カーペット・たたみ兼用 |
| 粘着タイプ | 特殊すじ塗り粘着 | テープサイズ | 240(W)mm×30周巻 |
| 全長(mm) | 520~990 | 材質 | テープ:特殊すじ塗り粘着加工紙 シャフト:アルミ(クロムメッキ) グリップ・テープ受け・ケース:ポリプロピレン |
| 芯内径 | 38mm | ||
| フローリングをはじめ、カーペット、畳、ビニール床など、どんな床でも使えるコロコロです。 | |||
| テープを切り取るとき、めくりやすくするために、テープの端は粘着加工してありません。 | |||
| ダブル粘着加工のため、強弱の粘着加工によりフローリングではスイスイ、カーペットではグイグイお掃除できます。 | |||
| ミシン目の位置を少しずつずらしています。切りやすく、最後まで変形せず、ガタつきがなく使えます。 | |||
| ななめラインのずれているところがテープのめくり口です。 | |||
| テープに印刷されている矢印マークは、逆方向に転がしてテープがめくれるのを防ぐためのサインです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,020 円(税抜)/ 3,322 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 13:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2381ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922B-76 160x610-970mmロールクリーナー(フローリング・カーペット兼用 |
| EA922B-77 240x520-990mmロールクリーナー(フローリング・カーペット兼用 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA922B-79 : 240mm 交換用ロール(フローリング・カーペット兼用/2巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
