品番 : EA922B-79
品名 : 240mm 交換用ロール(フローリング・カーペット兼用/2巻)
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | C2502 |
|---|---|---|---|
| テープサイズ | 240(W)mm×50周巻 | 材質 | 特殊すじ塗り粘着加工紙 |
| 芯内径 | 38mm | 入数 | 2巻 |
| EA922B-77用 | |||
| テープを切り取るとき、めくりやすくするために、テープの端は粘着加工してありません。 | |||
| 強弱の粘着加工によりフローリングではスイスイ、カーペットではグイグイお掃除できます。 | |||
| ミシン目の位置を少しずつずらしています。切りやすく、最後まで変形せず、ガタつきがなく使えます。 | |||
| ななめラインのずれているところがテープのめくり口です。 | |||
| テープに印刷されている矢印マークは、逆方向に転がしてテープがめくれるのを防ぐためのサインです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/12 13:46現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2381ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA922B-77 : 240x520-990mmロールクリーナー(フローリング・カーペット兼用 |
ウェブカタログ画像
拡大
