品番 : EA922B-240
品名 : 100x246mm ハンディ粘着クリーナー
布地に優しい洋服用
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | C2410 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | コロコロスマート | テープ(mm) | 100(W)×50周巻 |
| 全長(mm) | 246 | 重量(g) | 115 |
| 用途 | 洋服用 | 芯内径 | 45mm |
| 材質 | テープ:特殊粘着加工紙 本体:ポリエチレン ケース:ポリプロピレン |
||
| 特殊ミシン目入り | |||
| 衣類の繊維を傷めない洋服用のコロコロです。 | |||
| スーツや制服などの髪の毛、ペットの毛、ホコリ、糸くずとりなどに最適です。 | |||
| サッと取り出しやすく、フック穴がついたケースなので、玄関に取りつけて、外出前や外出後の洋服のお手入れにもお奨めです。 | |||
| 花粉対策に。 | |||
| テープの端は粘着加工していないので、めくりやすく、手が汚れません。 | |||
| 粘着剤を全面にフラットに塗ったコロコロです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/11 04:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2380ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA922B-241 : 100mm 交換用ロール(2巻) |
ウェブカタログ画像
拡大

