品番 : EA922B-42
品名 : 80x 200mm ミニロールクリーナー(洋服用)
コンパクトで、さっと使える洋服用
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | C0020 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | コロコロミニ | テープ | 80(W)mm×90周巻 |
| 全長 | 200mm | 芯内径 | 38mm |
| 用途 | 洋服用 | 粘着タイプ | 全面/平面塗り粘着 |
| 材質 | グリップ・テープ受け・ケース:ポリプロピレン シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ) テープ:特殊粘着加工紙 |
||
| テープ幅80mm、全長200mmのミニサイズの洋服用コロコロです。 | |||
| 粘着テープは、服の布地を傷めず、凹凸のある表面でもしっかり花粉やほこりを取る特殊粘着です。 | |||
| 強粘着なので、ペットの毛もしっかり取れます。 | |||
| お出かけ前にも使いやすいアイテムです。 | |||
| テープはミシン目が入っているので、きれいに切れます。 | |||
| テープの端は粘着加工していないので、めくりやすく、手が汚れません。 | |||
| 粘着剤を全面にフラットに塗ったコロコロです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/30 19:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2380ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA922B-42A : 80mm スペアテープ(洋服用/2巻) |
