詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922B-42A

品名 : 80mm スペアテープ(洋服用/2巻)

仕様

メーカー ニトムズ 型番 C0250
サイズ 80(W)mm×90周巻 材質 特殊粘着加工紙
芯内径 38mm 入数 2巻
EA922B-42用替テープ
追加説明
カタログ価格

765 円(税抜)/ 842 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/11/04 01:22現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 2380ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top