詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922B-246

品名 : 120x250mm ロールクリーナー(強力/カーペット用)

仕様

メーカー ニトムズ 型番 C2370
商品名 コロコロプレシア テープ(mm) 120(W)×70周巻
全長(mm) 250 重量(g) 330
用途 カーペット用 芯内径 38mm
材質 テープ:すじ塗り粘着特殊加工紙
シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)
グリップ:ポリプロピレン・エラストマー
テープ受け・ケース:ポリプロピレン
強力
布製ソファ、クッションに
ペットの抜け毛、花粉・ホコリがよくとれる。
テープ幅が120mmの小回りがきいて、気づいたゴミをすぐ取れるコロコロです。
長い毛が巻きついてもまっすぐ切れるスパットカットを採用しています。
すじ塗り粘着加工のため、繊維の間に入って取るすじ塗り粘着テープです。布地を傷めにくく、のり残りしにくいように工夫しています。
追加説明
カタログ価格

1,450 (税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/12/19 05:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2440ページ

代替品

EA922B-42
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top