品番 : EA922B-41L
品名 : 80mmx280-390mm ミニロールクリーナー(車用
コンパクトで、さっと使えるクルマ用
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | C0040 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | コロコロミニ | 用途 | 車内清掃用 |
| 粘着タイプ | 全面/平面塗り粘着 | テープサイズ | 80(W)mm×35周巻 |
| 全長(mm) | 280~390 | 材質 | テープ:特殊粘着加工紙 オレンジライン:ポリプロピレン シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ) クリップ・テープ受け・ケース:ポリプロピレン |
| テープに印刷されている矢印マークは、逆方向に転がして、テープがめくれるのを防ぐためのサインです。 | |||
| テープを切り取るとき、めくりやすくするために、テープの端は粘着加工してありません。 | |||
| オレンジライン入りでめくり口がすぐわかり、簡単にめくれてスパッと切れます。長い毛が巻きついても紙が縦に破れません。 | |||
| 収納カバー付 | |||
| 車の砂粒もしっかり取れる車用のコロコロです。 | |||
| シートについた毛や足元の砂粒もしっかり取って、快適なドライブをサポートします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/11/04 01:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2380ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922B-41 80x 200mm ミニロールクリーナー(車用) |
| EA922B-41L 80mmx280-390mm ミニロールクリーナー(車用 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA922B-41A : 80mm スペアテープ(車用/2巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
