品番 : EA922B-52
品名 : 160mm 交換用ロール(ホワイト/3巻)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | CCNS-3RN |
---|---|---|---|
テープ(mm) | 160(W)×90周巻 | 芯内径 | 38mm |
全長(mm) | 300 | 用途 | カーペット用 |
材質 | テープ/基材・芯・はくり紙:紙 粘着剤:合成ゴム系 |
カラー | ホワイト |
3巻入り | |||
めくりやすいななめカットシートを採用したカーペットクリーナーです。 | |||
使い始めはラインが付いていて、さらにはがしやすい | |||
各社共通タイプ(標準サイズ)です。 | |||
テープカラーはホワイトです。 | |||
EA922B-51用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 35 (2024/05/18 15:43現在) |
||||
商品入数 | 3 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 2486ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA922B-51 160x300mm ロールクリーナー(カーペット用) |
EA922B-52 160mm 交換用ロール(ホワイト/3巻) |
EA922B-53 160mm 交換用ロール(ホワイト/6巻) |
拡大