詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922B-72

品名 : 320mm 交換用ロール(カーペット用/3巻)

仕様

メーカー ニトムズ 型番 C3280
テープサイズ 320(W)mm×50周巻 材質 特殊粘着加工紙
芯内径 76.5mm 入数 3巻
EA922B-71用
ミシン目の位置を少しずつずらしています。切りやすく、最後まで変形せず、ガタつきがなく使えます。
ななめラインのずれているところがテープのめくり口です。
テープに印刷されている矢印マークは、逆方向に転がしてテープがめくれるのを防ぐためのサインです。
テープを切り取るとき、めくりやすくするために、テープの端は粘着加工してありません。
追加説明
カタログ価格

7,560 (税抜)/ 8,316 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/19 23:25現在)

商品入数 3 販売単位 PK
カタログページ 2381ページ
バリエーション一覧
EA922B-71 320mmx590-1050mm ロールクリーナー(カーペット用)
EA922B-72 320mm 交換用ロール(カーペット用/3巻)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top