品番 : EA922B-78
品名 : 160mm 交換用ロール(フローリング・カーペット兼用/2巻)
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | C4351 |
|---|---|---|---|
| テープサイズ | 160(W)mm×45周巻 | 材質 | 特殊すじ塗り粘着加工紙 |
| 芯内径 | 38mm | 入数 | 2巻 |
| EA922B-76用 | |||
| テープを切り取るとき、めくりやすくするために、テープの端は粘着加工してありません。 | |||
| 強弱の粘着加工によりフローリングではスイスイ、カーペットではグイグイお掃除できます。 | |||
| ミシン目の位置を少しずつずらしています。切りやすく、最後まで変形せず、ガタつきがなく使えます。 | |||
| ななめラインのずれているところがテープのめくり口です。 | |||
| テープに印刷されている矢印マークは、逆方向に転がしてテープがめくれるのを防ぐためのサインです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2026/09/17 21:14現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2381ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA922B-236 : 160x260-955mmロールクリーナー(フローリング・カーペット兼用 |
| 本体 | EA922B-76 : 160x610-970mmロールクリーナー(フローリング・カーペット兼用 |
ウェブカタログ画像
拡大

