詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922BA-22A

品名 : [EA922BA-21A用] スペアローラー

仕様

メーカー エクシール 型番 BR01-12010
ローラーサイズ(mm) φ54×160 全長(mm) 350
表面抵抗値 10^9Ω 材質 ポリウレタン
内径 φ44mm ゲル厚み 3mm
色 グレー
EA922BA-21A用スペアローラー
衣類の上から転がして、付着した汚れを吸着します。
半導電素材のため、静電気を気にする環境でも安心してご使用いただけます。
柄を取り付けるためのキャップが付属しています。
水洗いで1~2年繰り返し使えます。
※壁や床などにゲルが接した状態で保管しないでください。
追加説明
カタログ価格

8,500 円(税抜)/ 9,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/20 18:52現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0703ページ
バリエーション一覧
EA922BA-21A φ54x160mm/ 350mm ロールクリーナー(半導電/身体用
EA922BA-22A [EA922BA-21A用] スペアローラー
ウェブカタログ画像

商品動画

ローラー交換方法 ローラー交換方法

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top