品番 : EA922C-21
品名 : 1.5kg ハンドクリーナー(ペイント一発PC)
仕様
| メーカー | 鈴木油脂工業 | 型番 | S-2323 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ペイント一発PC | 内容量 | 本体:1.5kg |
| pH値 | 6~8 | 液性 | 中性 |
| 材質 | シリカ、炭酸プロピレン、水など | ||
| クリーム状のハンドクリーナー 油汚れはもちろん、落ちにくい2液性ウレタンやエポキシ塗料が簡単に落とせます。 |
|||
| スクラブ剤配合により、指紋の中の汚れまでもスッキリ落とします。 | |||
| PRTR法非該当品で、さらに界面活性剤及びスクラブ剤は天然由来品であり環境に優しい商品 | |||
| 使用例:塗装工場、自動車修理工場、印刷工場、機械工場、塗装工事現場、調色工場など | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,160 円(税抜)/ 5,676 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/23 16:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2136ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922C-21 1.5kg ハンドクリーナー(ペイント一発PC) |
| EA922C-22 1.2kg ハンドクリーナー(ペイント一発PC/詰替) |
