品番 : EA922C-2G
品名 : 2.5kg 業務用クリーナー(詰替用)
仕様
| メーカー | 鈴木油脂工業 | 型番 | S-542 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ローヤル | 内容量 | 2.5kg |
| 成分 | アルコール系溶剤・界面活性剤・精製水 | 液性 | 中性 |
| 入数 | 1袋 | ||
| 業務用クリーナー(EA922C-2)の詰替用 | |||
| 機械工場、自動車修理工場、印刷工場などの油汚れに | |||
| ゼリー状でたれにくく油汚れにしっかりと密着し、ガンコな汚れや臭いを素早く落とします。 | |||
| 機械工場、自動車修理工場、印刷工場などの油汚れに | |||
| 透明で汚れの落ちていく様子がよくわかり、洗浄後の水の白濁もしません。 | |||
| 無公害分析証明済み | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/01 06:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2147ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922C-2 2.5kg 業務用クリーナー |
| EA922C-2G 2.5kg 業務用クリーナー(詰替用) |
| EA922C-2H 2.5kg/6袋 業務用クリーナー(詰替用) |
