品番 : EA922C-33
品名 : 4.0L 薬用泡ハンドソープ
仕様
| 内容量 | 4L | ||
|---|---|---|---|
| 医薬部外品 | |||
| つぶせる容器 | |||
| 弱アルカリ性 | |||
| 殺菌成分配合 | |||
| きちんと殺菌し、バイ菌から手肌を守ります。 | |||
| きめこまやかな泡が汚れをすみずみまでキャッチ。 | |||
| シトラスフルーティの香り | |||
| 泡切れがよく、すすぎが早いので、洗いあがりがぬるつきません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,290 円(税抜)/ 4,719 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/11/12 15:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2136ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922C-32 2.0L 薬用泡ハンドソープ |
| EA922C-33 4.0L 薬用泡ハンドソープ |

