品番 : EA922C-41
品名 : [単3x4本] 手指消毒器(センサー式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 名称 | 本体 | 電源 | 単3電池4個(別売) |
|---|---|---|---|
| サイズ | 108×100×225(H)mm | 重量 | 580g |
| 注意 | 屋外での使用可能。 ただセンサーで反応する為、光が屈折する場所や乱反射する場所で使用すると、 センサーが反応し誤作動を起こす可能性があります。 |
用途 | 診察室やオフィスの受付から飲食店・商業施設・ホテルの入り口等に。 |
| トレー付 | |||
| 消毒液は別売です。 | |||
| 電池切れを防ぐLEDランプ付 | |||
| 据え置き、壁掛けのどちらでも設置可能。 | |||
| センサー感知で液が自動で噴出し、手を触れず薬液を手にとることができます。 | |||
| 確認窓からボトルの薬液残量が一目でわかり、薬液切れを防止。 (電池がなくなる前に、本体のLEDランプが点滅してお知らせ。) |
|||
| モノトーン調のシンプルなデザイン。 | |||
| コンパクトなサイズ、かつ、乾電池式のため、置き場所を選びません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/04 14:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2137ページ | ||||
代替品
![]() |
|

