品番 : EA922C-51
品名 : 2.5kg ハンドソープ(殺菌・消毒)
仕様
メーカー | 鈴木油脂工業 | 型番 | S-9861 |
---|---|---|---|
商品名 | SYKローヤルエース | 内容量 | 2.5kg |
入数 | 1個 | ||
LAS | |||
アロエエキス入 | |||
水無しで油汚れが落とせます。 | |||
スクラブ剤配合で油汚れを落とし、皮膚を清潔な状態にします。 | |||
食品関連工場、医療関連工場、学校などにおすすめ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,220 円(税抜)/ 7,942 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/22 18:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2234ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA922C-51 2.5kg ハンドソープ(殺菌・消毒) |
EA922C-52 2.5kg ハンドソープ(殺菌・消毒/詰替用) |