品番 : EA922CA-11
品名 : 2.0kg ハンドソープ(ヒアルロン酸Na配合)
環境に優しい!植物由来スクラブ配合
仕様
| メーカー | 横浜油脂工業(Linda) | 型番 | 4770 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ワンタッチクリーナーES | 内容量 | 2kg |
| 液性 | 中性 | 色 | 白色液体 |
| 生分解性の植物由来スクラブを配合し環境に配慮 | |||
| 指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落とす | |||
| 保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合 | |||
| すっきりとした洗いあがり | |||
| ワンプッシュで適量(約3g)が出て経済的 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,180 円(税抜)/ 5,698 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/01 00:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2136ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922CA-11 2.0kg ハンドソープ(ヒアルロン酸Na配合) |
| EA922CA-13 2.0kg ハンドソープ(詰替用/4袋) |
