詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922CT-4

品名 : ACアダプター(EA922CT-1,-1A用)

仕様

メーカー テラモト 型番 SW-838-713-0
適合本体 ハンディミストHMⅡ
SW-838-020-0
規格 3V
サイズ 45×27×62mm 重量 110g
アルコール手指消毒器(EA922CT-1A)用ACアダプター
追加説明
カタログ価格

2,920 円(税抜)/ 3,212 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 05:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA922CT-2A 1.0L アルコール消毒液(EA922CT-1,-1A用)
EA922CT-4 ACアダプター(EA922CT-1,-1A用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top