品番 : EA922DA-3
品名 : 800ml 除菌・消臭液(マジックガード)
仕様
| 内容量 | 800ml | 液性 | 弱アルカリ性 |
|---|---|---|---|
| 成分 | 安定型次亜塩素酸ナトリウム+超純水 | 有効塩素濃度 | 100ppm |
| 品質保持期限 | 最大2年(冷暗所に保管の場合) | PH | 9.6~10.5 |
| アルコール製品では対処できないものから、さまざまな細菌・ウイルスまで瞬間除菌率99.99%以上でしっかり分解して除菌します。※すべての菌に効果があるわけではありません。 | |||
| 気になる嫌な臭いを強力に瞬間消臭 | |||
| 会社の受付などにも最適 | |||
| 時間をかけずに一瞬で除菌 | |||
| 弱アルカリ性で不揮発で、手荒れや乾燥、痛みを伴う心配がなく、敏感肌や肌の弱い人でも安心してお使いいただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,270 円(税抜)/ 3,597 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 13:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2141ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922DA-1 60ml 除菌・消臭スプレー(マジックガード) |
| EA922DA-2 300ml 除菌・消臭スプレー(マジックガード) |
| EA922DA-3 800ml 除菌・消臭液(マジックガード) |
| EA922DA-5 20L 除菌・消臭液(マジックガード) |
