品番 : EA922E-3B
品名 : 4.0Lx3個 食器用洗剤(チャーミーグリーン)
仕様
| 内容量 | 4L(業務用) | 入数 | 3個 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 野菜・果物・食器・調理器具用 | 成分 | 界面活性剤(20% アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、 アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム、 ポリオキシエチレン脂肪酸アルカノールアミド)、安定剤 |
| 使用量の目安 | 水1Lに対して1.5ml(調理用小さじ1杯は約5ml) | ||
| 中性 | |||
| チャーミーグリーン | |||
| 食器用・調理器具用 | |||
| 植物性の洗浄成分 | |||
| 手肌にやさしい植物性の洗浄成分を使用。手肌のうるおい分をしっかり守ります。 | |||
| 油汚れに強い!プラスチックのしつこい油汚れもガラス食器のくもりも一度洗いでスッキリ! | |||
| 油切れがすばやく、すすぎも簡単です。 | |||
| プラスチックのしつこい油汚れやガラス食器のくもりを一度で洗い落とします。 | |||
| 環境を考えて使用している樹脂の量を大幅に減少させたボトルです。 | |||
| 使用後は押しつぶすことで容量が大幅に減少、廃棄しやすいボトルです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/05 07:08現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2133ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922E-3 4.0L 食器用洗剤(チャーミーグリーン) |
| EA922E-3B 4.0Lx3個 食器用洗剤(チャーミーグリーン) |
