詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922E-4

品名 : 4.0L 食器用洗剤(チャーミーV)

仕様

内容量 4L(業務用)
チャーミーV
中性
濃縮タイプ
スポンジの除菌ができます。
すばやくすすげる高速すすぎ成分配合
つぶせる容器
追加説明
カタログ価格

3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/23 16:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2133ページ
バリエーション一覧
EA922E-2 2.0L 食器用洗剤(チャーミーV)
EA922E-4 4.0L 食器用洗剤(チャーミーV)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top