品番 : EA922HA-101
品名 : 300x300mm からだふきタオル(小判/100本)
仕様
メーカー | ハクゾウメディカル(Hakuzo) | 型番 | 3394082 |
---|---|---|---|
シートサイズ(mm) | 300×300 | 入数(本) | 100 |
材質 | コットン、レーヨン | 成分 | 精製水、ベンザルコニウム塩化物、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル |
使用期限 | 1年 | 耐熱温度 | 80℃ |
用途 | ・入浴できない方への身体の拭き取りに。 ・顔、手拭き用に。 ・皮膚に付着した便の除去に。 ・救急災害時に拭き取りに。 |
||
1枚ずつ包装された清拭用ディスポタオルです。 | |||
入浴できない方への身体の清拭に。おしり拭きなどにご使用ください。 | |||
個包装なので、布タオルに比べて交差感染のリスクを低減できます。 | |||
プレーンタイプの厚手の不織布で、汚れが手につきにくく、良い肌触りです。 | |||
ディスポタイプなので、布タオルのリユース製品と比べ清潔です。 | |||
小判タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,930 円(税抜)/ 3,223 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/17 18:09現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2217ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA922HA-101 300x300mm からだふきタオル(小判/100本) |
EA922HA-102 235x600mm からだふきタオル(大判/50本) |