品番 : EA922HA-41
品名 : 260x250mm 高濃度アルコールウェットタオル(150枚)
仕様
| シートサイズ | 260×250㎜ | 入数 | 150枚 |
|---|---|---|---|
| 材質 | アクリル・オレフィン系(ポリエステル/ポリエチレン+ポリプロピレン/ポリエチレン)の複合体 | ||
| 特殊分割極細繊維の不織布ウエットワイパー | |||
| しなやかな風合いで凹凸にフィットし、強度に優れ破れにくい | |||
| 安全な素材で構成(食品衛生法適合) | |||
| ウエットタイプの液はふき取り後のべとつきがありません。 | |||
| OA機器、精密機器のメンテナンスなどに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 04:02現在) |
||||
| 商品入数 | 150 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2120ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA922HA-41A : 260x250mm 高濃度アルコールウェットタオル(詰替用150枚 |
