品番 : EA922HA-41A
品名 : 260x250mm 高濃度アルコールウェットタオル(詰替用150枚
仕様
| 仕様 | 詰替用 | 入数 | 150枚 |
|---|---|---|---|
| シートサイズ | 260×250㎜ | 材質 | アクリル・オレフィン系(ポリエステル/ポリエチレン+ポ |
| EA922HA-41詰替用 | |||
| 特殊分割極細繊維の不織布ウエットワイパー | |||
| しなやかな風合いで凹凸にフィットし、強度に優れ破れにくい | |||
| 安全な素材で構成(食品衛生法適合) | |||
| ウエットタイプの液はふき取り後のべとつきがありません。 | |||
| OA機器、精密機器のメンテナンスなどに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,320 円(税抜)/ 9,152 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 03:10現在) |
||||
| 商品入数 | 150 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2120ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA922HA-41 : 260x250mm 高濃度アルコールウェットタオル(150枚) |
