詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922HA-61

品名 : 1.0kg 抗ウイルスコート剤(防カビ)

仕様

メーカー 鈴木油脂工業 型番 S-2944
商品名 SYK抗ウイルスコーティング剤 内容量 1kg
有効成分 アクリル樹脂、抗ウイルス剤(芳香族化合物)、水系 PH値 7~10
液性 中性~弱アルカリ性
2時間後に99.999%以上のウイルスが消滅! コーティングするだけでウイルスを不活化
金属、プラスチック、ガラス、石材面などに
耐候性が高く、室内コートでは2年継続使用実績あり
耐水性が高く、変色を起こしにくい
皮膚刺激性がなく、安全性が高い塗膜です。
乾燥後は無色透明でクリア(塗布面・非塗布面は判別可能)
コート膜はアルコール、アルカリ洗剤で除去可能
【主な使用用途】
・ドアノブ、エレベーターのボタンなどに
・オフィスの電話機に
・ご家庭の冷蔵庫、襖の持ち手などに 
【使用方法】
原液を適量(推奨30g/㎡)対象箇所に塗布し、自然乾燥させてください。
追加説明
カタログ価格

4,580 円(税抜)/ 5,038 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/23 17:11現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2140ページ
バリエーション一覧
EA922HA-60 200g 抗ウイルスコート剤(防カビ)
EA922HA-61 1.0kg 抗ウイルスコート剤(防カビ)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は、写真右の1.0Kgタイプです。

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top