品番 : EA922HA-9
品名 : 150x300mm ウェットタオル(消毒/250枚)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 64110 |
|---|---|---|---|
| 材質 | レーヨン+ポリオレフィン | 仕様 | 本体 |
| 液成分 | エタノール、イソプロパノール、精製水 | 液内容量 | 1185ml |
| 1シートサイズ | 150×300mm | 枚数 | 250枚入 |
| サイズ | 198×210×197mm | 重量 | 1.64kg |
| 用途 | 皮膚・手指の消毒により、感染を予防に 工場などでの機器類のふき取りに 研究室や工場での機器類の拭取りに 病院など保健施設での器具の拭取りや環境整備に |
付属品 | バケツ |
| 高濃度アルコール(エタノール濃度:79.15%)なので、しっかり「皮膚・手指」を消毒します。 | |||
| 幅広い菌種を殺菌する薬液を使用しています。 | |||
| 細菌に加え、夏場のカビ・冬場のインフルエンザに有効します。 | |||
| 素材がレーヨンなので用度に優れます。 | |||
| 指定医薬部外品 | |||
| ふんわり厚手の不織布シートがロール状になっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,340 円(税抜)/ 6,974 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/21 13:01現在) |
||||
| 商品入数 | 250 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2120ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA922HA-9A : 150x300mm ウェットタオル(詰替え用/250枚) |

