品番 : EA922HB-33B
品名 : 140x200mm 消毒ウェットティシュ(30枚)
仕様
メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 77113 |
---|---|---|---|
商品名 | スコッティ ウェットティシュー消毒 | シートサイズ | 140×200mm |
入数 | 30枚 | ||
取り出しらくらくストッパー付き。 | |||
持ち運びに便利な携帯タイプ。 | |||
指定医薬部外品 | |||
無香料タイプ |
|||
ふんわり厚手の不織布シート |
|||
有効成分塩化ベンザルコニウム0.05%配合。 | |||
殺菌成分配合で見えないバイ菌を素早く消毒 | |||
皮膚・手指の洗浄消毒に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 63 (2024/04/29 11:35現在) |
||||
商品入数 | 30 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 2217ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA922HB-31C 140x200mm 消毒ウェットティシュ(80枚) |
EA922HB-32B 140x200mm 消毒ウェットティシュ(詰替用・70枚) |
EA922HB-33B 140x200mm 消毒ウェットティシュ(30枚) |
拡大