品番 : EA922JE-1BA
品名 : [EA922JE-1A用] 160ml 詰替パック
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 20186 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | メガネのシャンプー 除菌EX ミンティベリ―の香り つめかえ用 | 内容量 | 160ml |
| 成分 | 界面活性剤(4.2% アルキルベタイン、0.1-1% 塩化ベンザルコニウム) | 液性 | 中性 |
| 使用量の目安 | 6~10ショット(メガネ1本) | ||
| メガネ、サングラスの汚れ落としと除菌に ※すべての菌を除菌するわけではありません。 |
|||
| メガネにスプレーして水で流すだけ!こすり洗い不要の簡単2ステップ | |||
| 人気のベリー系にミントのアクセントを加えた透き通る香り。 | |||
| 汗や皮脂などの汚れ、鼻パッドや耳あて部分に付着した目に見えない雑菌もスッキリ除去。 メガネを清潔に保ち、まるで洗顔した時のようなくせになるスッキリ感を得ることができます。 |
|||
| レンズにもフレームにも優しい中性タイプ | |||
| 界面活性剤には「塩化ベンザルコニウム」配合 | |||
| 【次のようなレンズには使用不可】 ※コーティングが劣化している ※キズがついている ※べっ甲製・革製・木製・宝石がついている (レンズ、フレームの取扱説明書に従う) |
|||
| EA922JE-1Aの詰め替え用 必ず『メガネのシャンプー除菌EX』のスプレーボトルにつめかえてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/11/21 08:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2169ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922JE-1A 200ml めがねクリーナー |
| EA922JE-1BA [EA922JE-1A用] 160ml 詰替パック |
