詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922JH-25

品名 : 1.8L 車輌用コーティング剤(撥水)

仕様

メーカー ソフト99コーポレーション(SOFT99) 型番 03655
商品名 美クイック撥水コート 内容量 1.8L
材質 シリコーン、エタノール、エチレングリコール
EA922JH-24の詰め替え用
濡れたボディにそのままスプレーし拭き上げるだけ。スピード仕上げのケイ素系コーティング剤。
強力な撥水性能と光沢を実現し、簡単な施工作業ながらその効果は約6ヶ月持続します。
ノーコンパウンドで、全塗装色車に対応
追加説明
カタログ価格

12,000 (税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/07/18 11:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0362ページ
バリエーション一覧
EA922JH-24 400ml 車輌用コーティング剤(撥水)
EA922JH-25 1.8L 車輌用コーティング剤(撥水)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top