詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922JM-2

品名 : 750ml カーシャンプー(ホワイト車用)

仕様

メーカー ソフト99コーポレーション(SOFT99) 型番 04242
商品名 激防水耐久シャンプー
ホワイト
用途 自動車ボディ洗浄・撥水用
内容量 750ml ボディカラー ホワイト
成分 界面活性剤、撥水レジン 液性 弱酸性
泡を流せばすぐハジク! ボディの洗浄と同時にワックス被膜を形成するカーシャンプー
豊かな泡立ちでマイルドにボディを洗浄。便利なスポンジ付き。
洗い流した直後から強力な防水効果を発揮し、拭き取りがスピーディーに行えます。
強力防水効果により雨跡など汚れの固着も防ぎ、光沢長持ち。
【使用可能なカラー】
ホワイト/ホワイトパール
追加説明
カタログ価格

980 円(税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/31 23:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0359ページ
バリエーション一覧
EA922JM-1 750ml カーシャンプー(ライト&メタリック車用)
EA922JM-2 750ml カーシャンプー(ホワイト車用)
EA922JM-3 750ml カーシャンプー(ダーク&メタリック車用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
本商品は、ホワイト車用です。
  • ※画像は代表画像です\n本商品は、ホワイト車用です。

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top