品番 : EA922JR-11
品名 : 20ml 防曇・親水スプレー(マスク・ゴーグル用)
仕様
| メーカー | uchiko | 商品名 | 天(そら) |
|---|---|---|---|
| 用途 | 防曇用親水剤 | 内容量 | 20ml |
| 液性 | 弱酸性 | ||
| 内窓、ガラス、樹脂シールド、ゴーグル、防毒マスク、アイウェア全般に使用可能で視界確保に貢献 | |||
| 水にも強くマスクだけでなく様々な素地に施工可能な高汎用性 | |||
| 少量(施工範囲に塗り伸ばせる程度)を施工面にスプレー後、マイクロファイバーなど施工面を傷つけないクロスで拭きのばしてください | |||
| フェーズフリー認証(PF認証)商品 | |||
| 汎用性と耐久性に特化した防曇スプレーです。 | |||
| ※効果が薄くなってきたら再施工してください | |||
| ※施工面に撥水加工などが既に施されている場合、または他溶剤が落としきれていない場合は効果を発揮しません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/11/21 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2169ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922JR-11 20ml 防曇・親水スプレー(マスク・ゴーグル用) |
| EA922JR-12 190ml 防曇・親水スプレー(マスク・ゴーグル用) |
