詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922K-16

品名 : 196x235mm グリーストラップ用汚泥キャッチャー

仕様

メーカー 花王プロフェショナル 商品名 Kao 汚泥キャッチャー 大サイズ
サイズ 196×235×1216mm ヘッドサイズ 180×200mm
柄長 1200mm 重量 1.6kg
材質 柄:アルミ
グリップ:PVC
ヘッド部:ステンレス
グリーストラップ清掃用品
グリーストラップの底に沈んだ汚泥をすくいとるための道具です。
油を吸着したKaoグリース吸着シートの取り出しにも最適
ヘッド部は、コーナー部分の汚泥もすっきり取れる角型形状
汚泥すくいの際、余分な水分をすくうことなくしっかりと水切りできるメッシュ構造
本体の軽量化と長さの最適設計で、楽な姿勢で作業ができます。
本品は業務用専用製品です。
追加説明
カタログ価格

15,200 (税抜)/ 16,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/02 18:05現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA922K-15 176x 76mm グリーストラップ用汚泥キャッチャー
EA922K-16 196x235mm グリーストラップ用汚泥キャッチャー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top