品番 : EA922K-45
品名 : 250g グリーストラップ用バクテリア製剤(バイオ/タブレット)
グリーストラップのいやな悪臭対策に週に1回ポンと投入するだけ
仕様
| メーカー | エムアイオージャパン | 商品名 | グリストPON! |
|---|---|---|---|
| 用途 | グリーストラップの消臭及び油脂の蓄積防止 雑排水の消臭及び清掃作業軽減 |
内容量 | 250g(タブレット50g×5錠) |
| 成分 | バクテリア、吸水性ポリマー、生分解性浮上剤 | 使用目安量 | グリーストラップの容量100Lに対し、週に1~2錠 ※汚れや流速などの状況により使用量は変わります。 |
| pH値 | データなし | ||
| グリーストラップの油脂を軽減し、悪臭を防止するタブレットタイプのバクテリア製剤です。 | |||
| 主成分はバクテリアのため環境にやさしい商品です。 6種類の有用バクテリア配合で幅広い状況に対応。 |
|||
| エアレーション設備がなくても使用可能 配合されているバクテリアはパテント取得済みで、安全性と効果は第三者機関でも証明されており、また通性嫌気性菌のため使用する事ができます。 |
|||
| 消臭効果が長続きし、清掃の手間も軽減 | |||
| 【使い方】 最初に、グリーストラップの油脂や汚泥をある程度取り除きます。 ●そのまま投入する場合 グリーストラップの第一層目にグリストポンをそのまま投入します。 その後は週に一度継続投入します。 ●床側溝へ取り付ける場合 ネットに入れ、側溝の蓋の裏などに結束バンド等で固定します。 その後は1週間に一度交換します。 ※市販の園芸用(野菜収穫用)ネット等をお使いください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,320 円(税抜)/ 6,952 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/21 12:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2134ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922K-45 250g グリーストラップ用バクテリア製剤(バイオ/タブレット) |
| EA922K-46 1kg グリーストラップ用バクテリア製剤(バイオ/タブレット) |
