品番 : EA922KA-1B
品名 : 4.5Lx4個 食器用洗剤(ファミリーフレッシュ)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | ファミリーフレッシュ 業務用 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 4.5L(業務用) | 入数 | 4個 |
| 成分 | 界面活性剤(11%、高級アルコール系(陰イオン)、アルキルグリコシド)、安定化剤、泡調整剤 | 液性 | 中性 |
| 使用量の目安 | 水1Lに対して1.5mL(料理用小さじは約5mL) | 用途 | 野菜・果物・食器・調理用器具 |
| 水切れ性能の高い洗浄システムで、食器ふきが一段とラクに。 | |||
| ガラス食器のくもりからプラスチック容器の油汚れまで、スッキリ落ちます。 | |||
| 手に優しい植物成分使用しています。 | |||
| サッと泡切れてすすぎも簡単です。 | |||
| ファミリーフレッシュ | |||
| ライムの香り | |||
| つぶせる容器 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,300 円(税抜)/ 10,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/22 02:58現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2133ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KA-1A 4.5L 食器用洗剤(ファミリーフレッシュ) |
| EA922KA-1B 4.5Lx4個 食器用洗剤(ファミリーフレッシュ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA115MA-1B : 800ml 容器(食器用洗剤用) |
