詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KA-24A

品名 : 4.5Lx4個 食器用洗剤(ワンダフル)

仕様

メーカー 花王プロフェショナル 商品名 ワンダフル 業務用
内容量 4.5L(業務用) 入数 4個
成分 界面活性剤(11%、高級アルコール系(陰イオン)、アルキルグリコシド)、安定化剤、泡調整剤 液性 中性
ワンダフル
食器用洗剤
植物系洗浄成分“AG”配合、手にやさしい高級アルコール系洗剤です。
しつこい油汚れもしっかり落とします。
泡立ちがよく、素早くすすげます。
つぶせる容器
追加説明
カタログ価格

5,450 円(税抜)/ 5,995 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/28 10:59現在)

商品入数 4 販売単位 箱
カタログページ 2133ページ
バリエーション一覧
EA922KA-24 4.5L 食器用洗剤(ワンダフル)
EA922KA-24A 4.5Lx4個 食器用洗剤(ワンダフル)
ウェブカタログ画像
●入数…4個
  • ●入数…4個

資料

SDS日本語
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top