品番 : EA922KA-32
品名 : 4.5L 食器用洗剤(キュキュット)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | キュキュット 業務用 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 4.5L | 成分 | 界面活性剤(32%、アルキルヒドロキシスルホベタイン、高級アルコール系(陰イオン))、安定化剤、除菌剤 |
| 液性 | 中性 | 入数 | 1個 |
| 特長 | ・油汚れに強い。 ・サッと泡切れ。 ・手にやさしい。 |
||
| つぶせる容器 | |||
| オレンジの香り | |||
| 泡の持続性とすすぎの早さを両立しているので、短時間で大量に洗えます。 | |||
| まな板とスポンジの除菌効果があります | |||
| 高い洗浄力と泡もちでこびりつき汚れをラクに落とします | |||
| キュキュット | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,630 円(税抜)/ 3,993 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/01 03:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2133ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KA-32 4.5L 食器用洗剤(キュキュット) |
| EA922KA-32B 4.5L 食器用洗剤(キュキュット/4個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA922KA-49 : 400ml 業務用洗剤つめかえ計量容器(キュキュット) |
