品番 : EA922KA-45A
品名 : 4.5Lx4個 食器用洗剤(キュキュットクリア除菌)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | キュキュットクリア除菌 業務用 |
|---|---|---|---|
| 用途 | まな板・スポンジの除菌 、除渋、消臭、くすみ落としなどに。 | 内容量 | 4.5L |
| サイズ | 209(W)×143(D)×290(H)mm | 重量 | 5200g |
| 成分 | 界面活性剤(32%、アルキルヒドロキシスルホベタイン、高級アルコール系(陰イオン))、安定化剤、除菌剤 | 液性 | 弱酸性 |
| 入数 | 4個 | 特長 | ・油汚れに強い。 ・サッと泡切れ。 ・手にやさしい。 |
| つぶせる容器 | |||
| グレープフルーツの香り | |||
| 手ごわい油よごれも落としづらい着色汚れもこれ一本で一気に落とします。 | |||
| キュキュット独自のハイブリッド・ウォッシュ処方で、軽くこするだけで、ベッタリ油汚れを細かく分解 | |||
| 固まり脂に強く、すすいだ瞬間、サッとすばやい泡切れ。 | |||
| クエン酸11500mg配合。 | |||
| 高い洗浄力と泡もちでこびりつき汚れをラクに落とします | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/09/16 15:52現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2133ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KA-45 4.5L 食器用洗剤(キュキュットクリア除菌) |
| EA922KA-45A 4.5Lx4個 食器用洗剤(キュキュットクリア除菌) |
| EA922KA-49 400ml 業務用洗剤つめかえ計量容器(キュキュット) |
