品番 : EA922KA-4B
品名 : 4.5Lx4個 食器調理器具用用洗剤(チェリーナ)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | チェリーナ 業務用 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 4.5L(業務用) | 入数 | 4個 |
| 成分 | 界面活性剤(11%、高級アルコール系(陰イオン)、アルキルグリコシド)、安定化剤、泡調整剤 | 液性 | 中性 |
| 使用量の目安 | 水1Lに対して1.5mL(料理用小匙1杯は約5mL) | 用途 | 食器・調理器具用 |
| 食器などのしつこい油汚れをさっと落します。 | |||
| すばやい泡切れで手にサラッとした感触です。 | |||
| チェリーナ | |||
| 無リン | |||
| つぶせる容器 | |||
| すすぎが早く、スッキリとした洗いあがり。 | |||
| すすぎ水も減り、節水にも。 | |||
| 手肌にやさしい植物系洗浄成分AG配合のマイルド処方。 | |||
| すがすがしい柑橘系の香り。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,800 円(税抜)/ 9,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/22 05:14現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2133ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KA-4 4.5L 食器調理具用洗剤(チェリーナ) |
| EA922KA-4B 4.5Lx4個 食器調理器具用用洗剤(チェリーナ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA115MA-1B : 800ml 容器(食器用洗剤用) |
