品番 : EA922KA-61
品名 : 5.0L 食器・調理器具用洗剤(バイオガード)
仕様
メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | バイオガード中性洗剤 |
---|---|---|---|
内容量 | 5L(業務用) | 成分 | 界面活性剤(36%、アルキルグリコシド、アルキルアミンオキシド、アルキルヒドロキシスルホベタイン、アルキルグリセリルエーテル)、除菌剤 |
野菜も洗える中性洗剤、汚れをしっかり落とすと同時にバイオフィルムを低減させます。 | |||
バイオガード除菌コート剤(EA922KA-63)との組み合わせでバイオフィルム生成抑制効果を発揮させます。 | |||
【使用方法】 ぬれたスポンジ等に適量(1~2mL)とり、軽く泡立てて使用する。 水10Lに対して5mL(料理用小さじ1杯は約5mL)スポンジをよく絞り、約8mLの原液をつけ、まんべんなく浸透させ次に使用するまで置いておく。(全ての菌を除菌するわけではありません) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,610 円(税抜)/ 6,171 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/13 08:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2231ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA922KA-63 : 5.0L 除菌コート剤(バイオガード) |
オプション | EA115MA-6 : 400ml ポンプ容器(中性・食器用洗剤用) |