品番 : EA922KA-63
品名 : 5.0L 除菌コート剤(バイオガード)
仕様
メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | バイオガード除菌コート剤 |
---|---|---|---|
内容量 | 5L(業務用) | 成分 | エタノール、除菌剤、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、香料 |
入数 | 1個 | 液性 | 中性 |
長時間、菌の増殖を抑えバイオフィルム生成を抑制します。 | |||
バイオガード中性洗剤(EA922KA-61)との組み合わせでバイオフィルムを制御します。 | |||
コンタクトポイント等の除菌作業にもお使いいただけます。 | |||
食品製造環境の二次汚染を予防します。 | |||
成分は食品と食品添加物成分のみで、食品が直接触れる場所でも安心して使用できます。 | |||
【使用の目安】 専用のスプレー容器(EA922KA-65)で使用する場合100cm2に対して1回スプレー(約1 mL)する。 広範囲(大型まな板、調理台など)に使用する場合、計量カップで適量(1m2に対して100 mL)を計りとり、直接使用面へかけ、スクレイパーなどでまんべんなくのばす。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/01 16:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2231ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA922KA-63 5.0L 除菌コート剤(バイオガード) |
EA922KA-65 [EA922KA-63用] スプレー容器(600ml) |
EA922KA-66 [EA922KA-63用] 容器(500ml) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA922KA-65 : [EA922KA-63用] スプレー容器(600ml) |
部品 | EA922KA-66 : [EA922KA-63用] 容器(500ml) |
関連商品 | EA922KA-61 : 5.0L 食器・調理器具用洗剤(バイオガード) |