詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KA-7B

品名 : 4.5kgx4個 厨房用洗剤(カンタンマイペット)

仕様

メーカー 花王プロフェショナル 商品名 かんたんマイペット 業務用
内容量 4.5L(業務用) 入数 4個
成分 界面活性剤(0.2%、アルキルアミンオキシド)。泡調整剤 液性 弱アルカリ性
使用量の目安 1m2に対して約6回噴射(5mL)
簡易清掃用
油の飛び散りや食べこぼし、たばこのヤニ、手垢、ホコリなどの汚れがスプレーして拭くだけですっきり。
二度拭きなしでもサッパリと汚れを落とします。
除菌効果もあります。
つぶせる容器
追加説明
カタログ価格

8,730 円(税抜)/ 9,603 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/12 15:14現在)

商品入数 4 販売単位 箱
カタログページ 2134ページ

代替品

EA922KA-8D
バリエーション一覧
EA922KA-7 4.5L 厨房用洗剤(カンタンマイペット)
EA922KA-7B 4.5kgx4個 厨房用洗剤(カンタンマイペット)
ウェブカタログ画像
※入数4個
  • ※入数4個
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

SDS日本語
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top